| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex519049 Herst.-Nr.: 519049 EAN/GTIN: 4030293238435 |
| | |
|
| | |
| Kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC LD C mit extrem kurzer Kopflänge. Der Allround-Schrauber für jeden Handwerker. Produktbeschreibung: - Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
- Drehmomenteinstellung: 23 Stufen
Lieferumfang: - 1 x P-Set 22 Q
- 1 x Bithalter DD/PD/ID 18.0
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2,5 / 5 / 8 Ah | Breite: | 69 mm | Drehmoment: | 35 / 65 Nm | Drehzahl: | 0 - 500 / 0 - 1800 U/min | Höhe: | 208 mm | Länge: | 149 mm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Bohrschrauber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |