Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer DGE 25 18.0-EC C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Geradschleifer DGE 25 18.0-EC C
Akku-Geradschleifer DGE 25 18.0-EC C
Akku-Geradschleifer DGE 25 18.0-EC C - Spindelarretierung
Akku-Geradschleifer DGE 25 18.0-EC C - Drehzahlvorwahl
Akku-Geradschleifer DGE 25 18.0-EC C - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex518867
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     518867
EAN/GTIN:
     4030293238374
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
akku-geradschleifer 18v
akku geradschleifer

Der Akku-Geradschleifer DGE 25 18.0-EC mit Langhalsausführung für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Das ideale Werkzeug zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Trennen, Entrosten

Produktbeschreibung:

  • Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung
  • perfekte Führung mit Griffhaube und schlankem Handgriff mit nur 147 mm Umfang
  • Spindelarretierung für einen einfachen Werkzeugwechsel
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks
  • max. Schleifkörper-Ø: 50 mm
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
  • Greifumfang: 147 mm

Lieferumfang:

  • 1 Spannzange (530014)
  • 1 Gabelschlüssel, SW 17

Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Drehzahl:
10000/15000/20000/25000 U/min
Gewicht:
1,47 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Geradschleifer
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Weitere Suchbegriffe: Flex, Geradschleifer, H 1105 VE, H 1127 VE, schleifen, Schleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,78*
€ 351,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 45,90*
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.