Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsschleifer LD 24-6 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanierungsschleifer LD 24-6 180
Sanierungsschleifer LD 24-6 180
Sanierungsschleifer LD 24-6 180 - Einschalter
Artikel-Nr.:
     415-flex496235
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     496235
EAN/GTIN:
     4030293224711
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
flex elektrowerkzeuge ersatzteile

Der Sanierungsschleifer LD 24-6 180 ist sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen.

Produktbeschreibung:

  • elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
  • Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
  • Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
  • Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
  • Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
  • Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
  • Spindelarretierung
  • sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
  • optimale Führung durch hinteren Stielgriff
  • mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
  • Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
  • geeignet sind Schleifteller der Bauhöhen 22 mm bis 28 mm
  • Leistungsabgabe: 1450 Watt

Lieferumfang:

  • 1 Absaughaube mit Gummiabsaugring
  • 1 Saugadapter
  • 1 Spannmutter M 14
  • 1 Spannflansch SW 17
  • 1 Bügelhandgriff
  • 3 Kabelhalter
  • 1 Innensechskantschlüssel SW 6
  • 1 Stirnlochschlüssel
  • 1 Transportkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Drehzahl:
6500 U/min
Gewicht:
6,6 kg
Länge:
570 mm
Leistung:
2400 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Sanierungsschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug ersatzteile, abtragen, Flex, Giraffe, LD, LDE, RETECFLEX, Sanierungsmaschinen, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,62*
€ 830,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,09*
€ 815,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,13*
€ 751,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,18*
€ 729,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,79*
€ 712,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
420.425
ab € 200,66*
Zubehör
FLEX
444.391
ab € 44,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.