Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger VAC 800-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftreiniger VAC 800-EC
Luftreiniger VAC 800-EC
Luftreiniger VAC 800-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex477745
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     477745
EAN/GTIN:
     4030293213302
Datenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Flex Bau-Luftreiniger, Staubklasse M. VAC 800-EC. Zur Luftreinhaltung bei Sanierungs- und Rückbauten in "Schwarz-Bereichen". Zum Schutz der Anwender werden lungengängige Feinstäube aus der Luft gefiltert unter Verwendung von Grob-, Fein-, M/H-Filter sowie AktivkohlefilterStäube werden direkt am Ort der Entstehung abgesaugt. Durch Installation von mobilen Kunststoffwänden und Schleusen läßt sich ein Unterdruck erzielen, so wird vermieden, dass Stäube sich außerhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten.

Produktbeschreibung Set:

  • Volumenstromüberwachung und regelbare Volumenstromeinstellung über Drehschalter. Somit kann der erforderliche Unterdruck frei justiert und dem Arbeitsumfeld angepasst werden
  • Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • geringes Arbeitsgeräusch, mit Nachtfunktion
  • kompakte Bauweise, leichtestes Gerät seiner Klasse mit 125 Ø mm Abluftsystem
  • hoher Air-Flow

Technische Daten:

  • Nennstromaufnahme 1,7 - 1,45 A
  • Max. Volumenstrom 544 m³/h
  • Filterfläche H13 > 7,26 m²vAbsicherung 10 VA
  • Anschluss StaubabsaugungØ 125 mm
  • Schalldruckpegel 1 m, 58 dB(A)

Lieferumfang:

  • 10 Vorfiltermatten G3 477.699
  • 1 Grobfilter G4 477.702
  • 1 HEPA Filter H13 477.737
  • 1 Schlauch SH 125x5m C4 77.672
  • 1 Türschleuse DL 2,3x1,3m PP 477.753
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Drehzahl:
0-3930 U/min
Gewicht:
7,2 kg
Höhe:
508 mm
Kabellänge:
3,5 m
Länge:
373 mm
Leistung:
170 Watt
Typ:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, flex luftreiniger, luftreiniger, Feinstäube, Flex, Luftreiniger VAC 800 EC, Rückbauten, Sanierungsbauten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,06*
€ 881,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,13*
€ 920,85*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,94*
€ 1.018,22*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,43*
€ 1.070,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,94*
€ 1.274,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,40*
€ 1.253,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,92*
€ 1.195,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,03*
€ 1.157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,43*
€ 1.111,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
477664
ab € 75,84*
Zubehör
FLEX
477656
ab € 55,24*
Zubehör
FLEX
477729
ab € 34,82*
Zubehör
FLEX
477710
ab € 43,08*
Zubehör
FLEX
477702
ab € 20,22*
Zubehör
FLEX
477737
ab € 101,60*
Zubehör
FLEX
488194
ab € 108,66*
Zubehör
FLEX
477699
ab € 20,96*
Zubehör
FLEX
477648
ab € 77,03*
Zubehör
FLEX
488178
ab € 88,72*
Zubehör
FLEX
477672
ab € 43,63*
Zubehör
FLEX
488186
ab € 50,13*
Zubehör
FLEX
477680
ab € 58,14*
Zubehör
FLEX
500399
ab € 88,03*
Zubehör
FLEX
477753
ab € 112,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.