Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer OSE 2-80 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingschleifer OSE 2-80 EC
Schwingschleifer OSE 2-80 EC
Schwingschleifer OSE 2-80 EC - weicher Griff
Schwingschleifer OSE 2-80 EC - Geschwindigkeiteinstellung
Schwingschleifer OSE 2-80 EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex468932
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     468932
EAN/GTIN:
     4030293209794
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)

Der Schwingschleifer OSE 2-80 EC ist gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten.

Produktbeschreibung:

  • leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
  • ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
  • materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
  • Klett-Schleifplatte mit 12-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
  • E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
  • ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
  • effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
  • schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
  • Leerlaufhubzahl: 16000 - 24000 U/min
  • Schleifmittelbefestigung: Kletten
  • Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Klett-Schleifteller
  • 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Drehzahl:
8000 - 12000 U/min
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
120 mm
Länge:
163 mm
Leistung:
260 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, abtragen, Feinschliff, Flex, Oberflächenbearbeitung, Oberflächengüte, schleifen, Schwingschleifer OSE 2-80 EC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,11*
€ 304,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,83*
€ 304,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
486.833
ab € 36,22*
Zubehör
FLEX
469009
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.