Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer LB 17-11 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer LB 17-11 125
Winkelschleifer LB 17-11 125
Winkelschleifer LB 17-11 125 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex447625
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     447625
EAN/GTIN:
     4030293197268
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider

Die hochwertigen, kraftvollen Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen bestechen durch ausgefeilte Elektronik und hervorragende Leistung mit hohem Wirkungsgrad. Optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie sorgen außerdem für lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung.

Produktbeschreibung:

  • Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
  • Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
  • erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
  • aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
  • mit mechanischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
  • kompakte, schmale und ergonomische Bauform
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
  • arretierbarer Schiebeschalter
  • Spindelarretierung
  • SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
  • hochwertiger, kraftvoller Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen
  • Leistungsabgabe: 1050 Watt
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen
  • 1 SoftVib-Handgriff
  • 1 Spannflansch
  • 1 Spannmutter M 14
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Drehzahl:
11500 U/min
Gewicht:
2,6 kg
Höhe:
105 mm
Kabellänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
999
Frei Haus
ab € 163,98*
€ 198,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,71*
€ 198,42*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 178,75*
€ 218,62*
Frei Haus
ab € 176,45*
€ 218,62*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 193,38*
€ 232,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
349046
€ 19,02*
Zubehör
FLEX
208817
€ 12,20*
Zubehör
FLEX
454656
€ 34,24*
Zubehör
FLEX
349011
€ 28,21*
Zubehör
FLEX
358703
€ 167,09*
Zubehör
FLEX
358711
€ 182,63*
Zubehör
FLEX
452572
€ 70,55*
Zubehör
FLEX
349836
€ 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.