Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband ZIRCOFLEX P 120, 760 x 40 mm, 10 Stück für BRE, BSE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schleifband ZIRCOFLEX P 120, 760 x 40 mm
Schleifband ZIRCOFLEX P 120, 760 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex438502
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     438502
EAN/GTIN:
     4030293190887
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband

Produktbeschreibung:

  • mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
  • hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Körnung:
P 120
Länge:
760 mm
passend für:
BRE 14-3 125 Set/BSE 14-3 INOX Set
Typ:
Schleifband
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 29,94*
€ 40,71*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 30,00*
€ 40,73*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,09*
€ 42,06*
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 6,95*
ab € 33,72*
€ 45,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,59*
€ 49,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
326.739
ab € 20,63*
Ähnlich
FLEX
438.464
ab € 31,76*
Ähnlich
FLEX
438510
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.