Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband ZIRCOFLEX P 36, 760 x 40 mm, 10 Stück für BRE, BSE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schleifband ZIRCOFLEX P 36, 760 x 40 mm
Schleifband ZIRCOFLEX P 36, 760 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex438464
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     438464
EAN/GTIN:
     4030293190849
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband

Produktbeschreibung:

  • mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
  • hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Körnung:
P 36
Länge:
760 mm
passend für:
BRE 14-3 125 Set/BSE 14-3 INOX Set
Typ:
Schleifband
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 32,01*
€ 43,20*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 31,76*
€ 43,21*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,09*
€ 45,97*
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 6,95*
ab € 38,60*
€ 51,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,43*
€ 56,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
326.739
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.