Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex437972 Herst.-Nr.: 437972 EAN/GTIN: 4030293190399 |
| | |
|
| | |
| Die hochwertigen, kraftvollen Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen bestechen durch ausgefeilte Elektronik und hervorragende Leistung mit hohem Wirkungsgrad. Optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie sorgen außerdem für lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Produktbeschreibung: - VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- ist auch in 110 V erhältlich
- Leistungsabgabe: 700 Watt
- Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: - 1 seitlicher Handgriff
- 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1 Spannmutter M 14
- 1 Spannflansch
- 1 Klett-Teller 115 Ø
Weitere Informationen: | | Breite: | 73 mm | Drehzahl: | 2200 - 6800 U/min | Gewicht: | 1,9 kg | Höhe: | 120 mm | Kabellänge: | 4 m | Länge: | 305 mm | Leistung: | 1200 Watt | Schleifdurchmesser: | 125 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer | Werkzeugaufnahme: | M 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,34* | € 267,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,61* | € 267,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,08* | € 296,45* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,86* | € 311,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|