Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Adapter gepolstert KAD D225/13 S für WSE, WST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Adapter gepolstert KAD D225/13 S für WSE, WST
Klett-Adapter gepolstert KAD D225/13 S für WSE, WST
Artikel-Nr.:
     415-flex437956
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     437956
EAN/GTIN:
     4030293190375
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • zur Befestigung der Schleifmittel
  • geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten Oberflächen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
225 mm
Höhe:
13 mm
passend für:
WSE 7,WST 700
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Schleifpad Superfinishing, Flex, Klett-Adapter gepolstert, Klett-Schleifnetz NETFLEX, Klett-Schleifvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
483.095
ab € 22,71*
Ähnlich
FLEX
501.360
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.