Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex436704 Herst.-Nr.: 436704 EAN/GTIN: 4030293189478 |
| | |
|
| | |
| Die hochwertigen, kraftvollen Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen bestechen durch ausgefeilte Elektronik und hervorragende Leistung mit hohem Wirkungsgrad. Optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie sorgen außerdem für lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Produktbeschreibung: - Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- robustes Motor- und Getriebegehäuse, stabiles und robustes Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- zusätzliche Dämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff. Der Griffbereich ist nach rechts und links für eine optimale Arbeitshaltung um 90° drehbar
- Spindelarretierung
- abnehmbare Abdeckkappe für einen einfachen Kohlenwechsel
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Leistungsabgabe: 1800 Watt
- Spannhals-Ø: 64 mm
- Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: - 1 Schutzhaube 230 Ø schleifen
- 1 SoftVib-Handgriff
- 1 Stirnlochschlüssel BL 5
- 1 Spannflansch
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6
- 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14
Weitere Informationen: | | Breite: | 106 mm | Drehzahl: | 6500 U/min | Gewicht: | 6,35 kg | Höhe: | 145 mm | Kabellänge: | 4 m | Länge: | 500 mm | Leistung: | 2600 Watt | Schleifdurchmesser: | 230 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer | Werkzeugaufnahme: | M 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,23* | € 258,96* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,95* | € 258,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,40* | € 294,18* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,67* | € 300,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,69* | € 301,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|