Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaschleifer ODE 100-2 Set 230/CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deltaschleifer ODE 100-2 Set 230/CEE
Deltaschleifer ODE 100-2 Set 230/CEE
Artikel-Nr.:
     415-flex429864
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     429864
EAN/GTIN:
     4030293184510
Datenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer

Produktbeschreibung ODE 100-2:

  • materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
  • keine aufwändige Nacharbeit durch beschädigte Oberflächen
  • ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
  • kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb
  • dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
  • schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
  • PES-Filterpatrone für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH27x4m AS (379.395)
  • Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
  • gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
  • Leistungsaufnahme 200 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 8000 - 13000 U/min
  • Leerlaufhubzahl: 16000 - 26000 U/min
  • Hub: 2,0 mm
  • Schleifplatte: 100 x 150 mm
  • Schleifmittelbefestigung: kletten
  • Anschluss Staubabsaugung Ø: 27 mm
  • Kabellänge: 4,0 m
  • Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:

  • 1 Klett-Schleifplatte (436.321)
  • 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter(407.984)
  • 1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80 (380.997)
  • 1 Schleifpapier PURFLEX P 120 (381.136)
  • 1 Transportkoffer L-BOXX®136 (414.085)
  • 1 Koffereinlage (412.198)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), flex deltaschleifer, elektro schwingschleifer, abtragen, Deltaschleifer ODE 2-100 EC, Feinschliff, Flex, Oberflächenbearbeitung, Oberflächengüte, schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,93*
€ 337,10*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,52*
€ 337,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,11*
€ 401,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,84*
€ 393,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,75*
€ 351,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 46,04*
Zubehör
FLEX
436.321
ab € 28,88*
Zubehör
FLEX
407984
ab € 36,84*
Zubehör
FLEX
412198
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.