Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaschleifer ODE 100-2 230/CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deltaschleifer ODE 100-2 230/CEE
Deltaschleifer ODE 100-2 230/CEE
Artikel-Nr.:
     415-flex429856
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     429856
EAN/GTIN:
     4030293184503
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer

Flex Deltaschleifer ODE 100-2 ist gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten.

Produktbeschreibung ODE 100-2:

  • materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
  • keine aufwändige Nacharbeit durch beschädigte Oberflächen
  • ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
  • kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb
  • dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
  • schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
  • PES-Filterpatrone für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
  • Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
  • Leerlaufhubzahl: 16000 - 26000 U/min
  • Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
  • Hub: 2 mm
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Klett-Schleifplatte (436.321)
  • 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter(407.984)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
8000 -13000 U/min
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
155 mm
Länge:
175 mm
Leistung:
200 Watt
Spannung:
230 Volt
Werkzeugaufnahme:
Klett
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), flex deltaschleifer, elektro schwingschleifer, abtragen, Deltaschleifer ODE 2-100 EC, Feinschliff, Flex, Oberflächenbearbeitung, Oberflächengüte, schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,99*
€ 300,88*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,17*
€ 300,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 46,04*
Zubehör
FLEX
436.321
ab € 28,88*
Zubehör
FLEX
407984
ab € 36,84*
Zubehör
FLEX
412198
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.