Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer OSE 80-2 230/CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwingschleifer OSE 80-2 230/CEE
Schwingschleifer OSE 80-2 230/CEE
Artikel-Nr.:
     415-flex429821
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     429821
EAN/GTIN:
     4030293184480
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)

Der Schwingschleifer OSE 80-2 ist gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Produktbeschreibung:

  • materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
  • keine aufwändige Nacharbeit durch beschädigte Oberflächen
  • ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
  • kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb
  • dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
  • schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
  • PES-Filterpatrone für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
  • Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
  • Leerlaufhubzahl: 16000 - 26000 U/min
  • Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
  • Hub: 2 mm
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Klett-Schleifplatte 80x130 8F (436.305)
  • 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter (407.984)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
8000 - 13000 U/min
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
155 mm
Länge:
150 mm
Leistung:
200 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schwingschleifer
Werkzeugaufnahme:
Klett
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, abtragen, Feinschliff, Flex, Oberflächenbearbeitung, Oberflächengüte, schleifen, Schwingschleifer OSE 2-80 EC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,76*
€ 299,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,93*
€ 299,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 45,92*
Zubehör
FLEX
436.305
ab € 28,07*
Zubehör
FLEX
407984
ab € 36,86*
Zubehör
FLEX
412198
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.