Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer L 21-8 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer L21-8 180 230/CEE
Winkelschleifer L21-8 180 230/CEE
Artikel-Nr.:
     415-flex392782
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     392782
EAN/GTIN:
     4030293164314
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider flex

Die hochwertigen, kraftvollen Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen bestechen durch ausgefeilte Elektronik und hervorragende Leistung mit hohem Wirkungsgrad. Optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie sorgen außerdem für lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung.

Produktbeschreibung:

  • robustes Motor- und Getriebegehäuse, stabiles und robustes Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
  • griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung, zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
  • SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
  • hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
  • Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
  • Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
  • Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
  • Spindelarretierung
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
  • Leistungsabgabe: 1250 Watt
  • Spannhals-Ø: 64 mm
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube 180 Ø schleifen
  • 1 SoftVib-Handgriff
  • 1 Stirnlochschlüssel BL 5
  • 1 Spannflansch
  • 1 Spannmutter M 14
Weitere Informationen:
Breite:
101 mm
Drehzahl:
8500 U/min
Gewicht:
5,2 kg
Höhe:
135 mm
Kabellänge:
4 m
Länge:
495 mm
Leistung:
2100 Watt
Schleifdurchmesser:
180 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 187,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,55*
€ 187,08*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,00*
€ 201,07*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 176,29*
€ 211,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,93*
€ 236,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
253.049
ab € 48,48*
Zubehör
FLEX
444.391
ab € 42,55*
Zubehör
FLEX
416517
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.