Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex377929 Herst.-Nr.: 377929 EAN/GTIN: 4030293153721 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend für: BSE 14-3 100, BSE 14-3 100 Set und BSE 14-3 INOX Set
- für Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing und Alu
- zum Reinigen, Satinieren und Glätten
- elastische Vlieswalze mit Hochleistungsvlies
- höchste Standzeit und hohe Schleifleistung verkürzen die Schleifzeit
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Durchmesser: | 100 mm | Körnung: | A 180 | passend für: | BSE 14-3 | Typ: | Schleifvlies |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,10* | € 49,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,04* | € 49,82* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,20* | € 49,95* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 44,92* | € 58,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|