| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex373370 Herst.-Nr.: 373370 EAN/GTIN: 4030293147720 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Einbau-Kupplung für den Konturstecker der FLEX Maschinen
- Erdkontakt in 12-Uhr-Stellung
- ohne Schutzkontakt
- max. Leistung bis 45 min Dauerbetrieb: 2000 VA
Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Gewicht: | 15,8 kg | Höhe: | 270 mm | Länge: | 200 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Zubehör - Sonstiges |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeteller, Dia-Jet Klett-Diamantscheibe nass, Flex, Klett-Teller weich, Schleifringe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,79* | € 486,28* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,64* | € 498,25* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,55* | € 625,28* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 603,40* | € 669,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|