Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex358894 Herst.-Nr.: 358894 EAN/GTIN: 4030293142572 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend für: BSE 8-4 50, BSE 14-3 100, BSE 14-3 100 Set und BSE 14-3 INOX Set
- eignet sich zum Mattieren und Satinieren
- beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz
- elastisches Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies
- benötigt werden 2 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Durchmesser: | 100 mm | Körnung: | P 240/A 280 | Typ: | Schleifvlies |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,35* | € 21,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,27* | € 21,33* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 17,76* | € 24,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,31* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|