Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleif-Vlies gefaltet A 280, D: 100 x 100 mm für BSE 14-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleif-Vlies gefaltet A 280, Ø 100 x 100 mm
Schleif-Vlies gefaltet A 280, Ø 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex347299
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     347299
EAN/GTIN:
     4030293133648
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze

Produktbeschreibung:

  • elastisches Polierrad mit mehrfach gefaltetem Schleifvlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
100 mm
Körnung:
A 280
passend für:
BSE 14-3 100/100 Set/INOX Set
Typ:
Schleifvlies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,30*
€ 42,42*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,32*
€ 42,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 43,72*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,40*
€ 49,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
281.069
ab € 12,05*
Ähnlich
FLEX
347.272
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.