Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex326917 Herst.-Nr.: 326917 EAN/GTIN: 4030293123304 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen
- endlos
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Körnung: | S 600 | Länge: | 760 mm | passend für: | BRE 14-3 125 Set, BSE 14-3 INOX Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,34* | € 20,18* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,37* | € 20,19* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 17,73* | € 25,04* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,26* | € 29,37* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,50* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|