Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvlies endlos, mittel, 760 x 40 mm, 3 Stück für BRE, BSE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifvlies endlos, mittel, 760 x 40 mm
Schleifvlies endlos, mittel, 760 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex326879
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     326879
EAN/GTIN:
     4030293123328
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband

Produktbeschreibung:

  • zum Entfernen von leichten Beschädigungen ,Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
  • Anlauffarben an Schweißnähten lassensich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
  • geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Körnung:
mittel
Länge:
760 mm
passend für:
BRE 14-3 125 Set, BSE 14-3 INOX Set
Typ:
Schleifvlies
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,72*
€ 41,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,97*
€ 41,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 49,73*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,09*
€ 57,82*
€ 4,80*
ab € 52,81*
€ 67,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,82*
€ 68,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,47*
€ 66,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,79*
€ 62,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,35*
€ 61,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,09*
€ 51,28
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,36334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
326.852
ab € 30,77*
Ähnlich
FLEX
259231
ab € 7,51*
Ähnlich
FLEX
259233
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.