Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband CORUFLEX P 120, 760 x 40 mm, 10 Stück für BRE, BSE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifband CORUFLEX P 120, 760 x 40 mm
Schleifband CORUFLEX P 120, 760 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex326755
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     326755
EAN/GTIN:
     4030293123373
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband

Produktbeschreibung:

  • hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahbearbeitung
  • besonders geeignet für den Feinschliff
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Körnung:
P 120
Länge:
760 mm
passend für:
BRE 14-3 125 Set, BSE 14-3 INOX Set
Typ:
Schleifband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,06*
€ 36,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 36,13*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,11*
€ 36,31*
€ 4,80*
ab € 33,23*
€ 43,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,31*
€ 43,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
326.739
ab € 28,17*
Ähnlich
FLEX
438.464
ab € 32,99*
Ähnlich
FLEX
438510
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.