Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Polierband S 1500, 600 x 40 mm, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Polierband S 1500, 600 x 40 mm
Klett-Polierband S 1500, 600 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex318736
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     318736
EAN/GTIN:
     4030293118379
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband

Produktbeschreibung:

  • zum Polieren von Edelstahl auf Hochglanz
  • mit Klettverschluss
  • benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Körnung:
S 1500
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, CERAFLEX, CORUFLEX, Flex, Klebeband, Klett-Polierband, Klett-Treibriemen, Klett-Vlies, ZIRCOFLEX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 20,33*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,00*
€ 20,34*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,83*
€ 24,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 28,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
251.838
ab € 13,09*
Ähnlich
FLEX
257.374
ab € 57,05*
Ähnlich
FLEX
281.069
ab € 11,68*
Ähnlich
FLEX
284.718
ab € 26,42*
Ähnlich
FLEX
317950
ab € 32,50*
Ähnlich
FLEX
281050
ab € 22,42*
Ähnlich
FLEX
281093
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.