Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband MESHFLEX A 240, 533 x 30 mm, 3 Stück für BME,BRE,FBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifband MESHFLEX A 240, 533 x 30 mm
Schleifband MESHFLEX A 240, 533 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex318647
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     318647
EAN/GTIN:
     4030293118300
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband

Produktbeschreibung:

  • passend für: BME 18.0-EC/5.0 Set, BME 18.0-EC C, BRE 8-4 9, BRE 8-4 INOX Set und FBE 8-4 140
  • zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
  • Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
  • geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Körnung:
A 240
Länge:
533 mm
Typ:
Schleifband
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,81*
€ 26,41*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 26,43*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,57*
€ 29,64*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 26,27*
€ 34,71*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 34,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
317.969
ab € 36,22*
Ähnlich
FLEX
434.868
ab € 22,74*
Ähnlich
FLEX
434.884
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.