Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Vlies K1500, 675 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Vlies K1500, 675 x 40 mm
Schleifband Vlies K1500, 675 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex318124
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     318124
EAN/GTIN:
     4030293117860
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos-schleifband flex

Flex Zubehör: Schleifband Vlies K1500, 675 x 40 mm

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
675 mm
Typ:
Schleifband
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, schleifband korn 1500, Elektrowerkzeuge, Ersatzteile, Flex, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,02*
€ 21,31*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,01*
€ 21,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 27,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
298263
ab € 45,50*
Ähnlich
FLEX
312282
ab € 27,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.