| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex303631 Herst.-Nr.: 303631 EAN/GTIN: 4030293105850 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Schleifarm 9 mm
- endlos
Weitere Informationen: | | Breite: | 4 mm | Länge: | 533 mm | Typ: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,90* | € 23,73* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,79* | € 23,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,55* | € 28,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,679* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|