Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifband P 60, 600 x 40 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klett-Schleifband P 60, 600 x 40 mm
Klett-Schleifband P 60, 600 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex284718
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     284718
EAN/GTIN:
     4030293096493
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband

Produktbeschreibung:

  • zum Vorschleifen von Rohren und Rohrstutzen
  • mit Klettverschluss
  • benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Körnung:
P 60
Länge:
600 mm
Typ:
Schleifband
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 26,43*
€ 35,86*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,21*
€ 35,87*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 40,42*
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 6,95*
ab € 31,95*
€ 42,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,77*
€ 50,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,68*
€ 50,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
251.838
ab € 13,11*
Ähnlich
FLEX
257.374
ab € 57,39*
Ähnlich
FLEX
281.069
ab € 11,68*
Ähnlich
FLEX
318.736
ab € 13,96*
Ähnlich
FLEX
317950
ab € 32,51*
Ähnlich
FLEX
281050
ab € 22,53*
Ähnlich
FLEX
281093
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.