Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex281069 Herst.-Nr.: 281069 EAN/GTIN: 4030293096448 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Nachpolieren von Rohren und Rohrstutzen
- mit Klettverschluss
- benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Körnung: | A 100 | Länge: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,11* | € 16,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,12* | € 16,97* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 14,03* | € 19,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,84* | € 26,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,015* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|