| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex279560 Herst.-Nr.: 279560 EAN/GTIN: 4030293090248 |
| |
|
| | |
| Flex Ersatzteil - Senkschraube M6x10 DIN 7991 Weitere Informationen: | | Typ: | Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Elektrowerkzeug Ersatzteile, iso 10642 m6x10, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Elektrowerkzeuge, Ersatzteile, Flex, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,39* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|