Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier P 120, 39 x 60 mm, 10 Stück für ST 1005 VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klett-Schleifpapier P 120, 39 x 60 mm
Klett-Schleifpapier P 120, 39 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex258300
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     258300
EAN/GTIN:
     4030293061705
Datenblatt

Flex Zubehör: Klett-Schleifpapier 39 x 60 mm, 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Körnung:
P 120
Länge:
60 mm
passend für:
ST 1005 VE
Typ:
Schleifpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,78*
€ 23,83*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,80*
€ 23,84*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,41*
€ 24,59*
€ 4,80*
ab € 20,28*
€ 28,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 28,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,84*
€ 28,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
258.299
ab € 13,99*
Ähnlich
FLEX
208868
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.