Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier P 60, 39 x 60 mm, 10 Stück für ST 1005 VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier P 60, 39 x 60 mm
Klett-Schleifpapier P 60, 39 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex258299
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     258299
EAN/GTIN:
     4030293061699
Datenblatt

Flex Zubehör: Klett-Schleifpapier 39 x 60 mm, 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Körnung:
P 60
Länge:
60 mm
passend für:
ST 1005 VE
Typ:
Schleifpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,54*
€ 20,38*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,50*
€ 20,38*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,85*
€ 23,64*
€ 4,80*
ab € 20,41*
€ 27,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 28,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
350109
ab € 79,41*
Ähnlich
FLEX
350087
ab € 52,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.