Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschutzhaube mit Führungsschlitten D: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschutzhaube mit Führungsschlitten Ø 230 mm
Trennschutzhaube mit Führungsschlitten Ø 230 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex252963
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     252963
EAN/GTIN:
     4030293036499
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für trennschleifer

Produktbeschreibung:

  • für ziehende und schiebende Schnitte mit Staubabsaugung und verstellbarer Auflage
  • für Flansch ohne Nut
  • Absaugstutzen mit 32 mm Außen-Ø
  • Spannhals-Ø: 62 mm
  • Schnitttiefe: max. 65 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Typ:
Zubehör - Schutzhaube
Weitere Suchbegriffe: Elektrowerkzeuge, Ersatzteile, Flex, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,29*
€ 209,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,17*
€ 219,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,48*
€ 325,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
385425
ab € 25,24*
Ähnlich
FLEX
385409
ab € 25,26*
Ähnlich
FLEX
385417
ab € 18,66*
Ähnlich
FLEX
389633
ab € 53,72*
Ähnlich
FLEX
254797
ab € 113,73*
Ähnlich
FLEX
305235
ab € 375,32*
Ähnlich
FLEX
258625
ab € 110,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.