Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband für Schleifband 40 x 5000 mm für BSE 14-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband für Schleifband 40 x 5000 mm
Klebeband für Schleifband 40 x 5000 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex251838
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     251838
EAN/GTIN:
     4030293032163
Datenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos-schleifband flex

Produktbeschreibung:

  • zum Schließen von offenen Schleifbändern
  • benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
5000 mm
passend für:
BSE 14-3 100/Set/INOX Set
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, CERAFLEX, CORUFLEX, Flex, Klebeband, Klett-Polierband, Klett-Treibriemen, Klett-Vlies, ZIRCOFLEX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 18,62*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,15*
€ 18,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 25,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
257.374
ab € 56,93*
Ähnlich
FLEX
281.069
ab € 12,11*
Ähnlich
FLEX
284.718
ab € 27,40*
Ähnlich
FLEX
318.736
ab € 14,50*
Ähnlich
FLEX
317950
ab € 33,83*
Ähnlich
FLEX
281050
ab € 23,50*
Ähnlich
FLEX
281093
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.