Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex231983 Herst.-Nr.: 231983 EAN/GTIN: 4030293021181 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Winkelschleifer L 1506 VR, L 3406 VRG, LB 125 18.0-EC, LB 125 18.0-EC/5.0 Set, LB 125 18.0-EC C, LBE 125 18.0-EC, LBE 125 18.0-EC/5.0 Set, LBE 125 18.0-EC C, LE 9-11 125, LE 14-7 125 INOX und LE 15-11 125
- elastisch
- mit Klettbelag
- bis max.: 12000 U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Schleifteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stützteller flex, haftstützteller, CERAFLEX, Fächerschleifscheibe, Flex, Kehlnahtscheibe, Klett-Schleifpapier PURFLEX, Klett-Schleifteller, Polierfächerscheibe, Trennscheibe, ZIRCOFLEX |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,22* | € 17,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,41* | € 18,17* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,01* | € 21,74* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,11* | € 23,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,11* | € 24,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|