Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex208817 Herst.-Nr.: 208817 EAN/GTIN: 4030293016125 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - elastisch
- mit Klettbelag
- bis max.: 12000 U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Durchmesser: | 115 mm | passend für: | L 1506 VR | Typ: | Schleifteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifteller 115mm flex, haftstützteller, haftstützteller 115mm, CERAFLEX, Fächerschleifscheibe, Flex, Kehlnahtscheibe, Klett-Schleifpapier PURFLEX, Klett-Schleifteller, Polierfächerscheibe, Trennscheibe, ZIRCOFLEX |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,18* | € 14,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,23* | € 14,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,69* | € 14,67* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 12,19* | € 17,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 19,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|