Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125 x 38 mm, Polyamidrad, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bockrolle 125 x 38 mm, Polyamidrad
Bockrolle 125 x 38 mm, Polyamidrad
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71522
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71522
EAN/GTIN:
     4017976016825
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrollen polyamid

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • Räder aus Polyamid
  • weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren
  • Hitzebeständig von -40° bis +90°
  • Bauhöhe: 165 mm (71522) / 196 mm (71523) / 237 mm (71524)
  • Plattengröße: 105 x 80 mm (71522) / 135 x 110 mm (71523,71524)
  • Schraublochabstände: 80/76 x 60 mm (71522) / 105 x 75/80 mm (71523,71524)
  • Schraublochdurchmesser: 9 mm (71522) / 11 mm (71523,71524)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyamid
Bereifung:
Polyamidbereifung
Radgröße:
125 x 38 mm
Tragkraft:
200 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,28*
7 Tage
21
1
€ 7,50*
ab € 9,68*
€ 13,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,96*
€ 13,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,00*
€ 13,73*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 10,97*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71512
ab € 17,21*
Zubehör
Fetra
71502
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.