Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125x40 mm mit Feststeller,Elastic-Bereifung,blaugrau,Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle 125 x 40 mm mit Feststeller und Elastic-Bereifung, blaugrau
Lenkrolle 125 x 40 mm mit Feststeller und Elastic-Bereifung, blaugrau
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71262
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71262
EAN/GTIN:
     4017976712628
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen 125 mm

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • Räder mit Elastic-Bereifung
  • Reifen blaugrau, nicht kreidend
  • Alu-Felgen
  • Naben mit Kugellager
  • leichter elastischer Lauf, hohe Lebensdauer
  • mit Feststeller
  • Bauhöhe: 165 mm (71262) / 196 mm (71263) / 237 mm (71264)
  • Plattengröße: 105 x 80 mm (71262) / 135 x 110 mm (71263,71264)
  • Schraublochabstände: 80/76 x 60 mm (71262) / 105 x 75/80 mm (71263,71264)
  • Schraublochdurchmesser: 9 mm (71262) / 11 mm (71263,71264)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elastic-Bereifung
Bereifung:
Elastic-Bereifung
Radgröße:
125 x 40 mm
Tragkraft:
200 kg
Typ:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrollen gummiräder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,74*
€ 57,28*
7 Tage
21
€ 7,50*
ab € 44,18*
€ 57,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,55*
€ 58,16*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 45,18*
€ 58,59*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,96*
€ 68,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71272
ab € 30,64*
Zubehör
Fetra
71252
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.