Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra6977 Herst.-Nr.: 6977 EAN/GTIN: 4017976069777 |
| |
|
| | |
| Eckenroller zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen. Produktbeschreibung: - Stahlblechgestell gelb verzinkt
- niedrige Ladehöhe, sicherer Transport
- Gehäuse aus Stahlblech geschweißt, für höhere Tragkraft, signalrot, mit Anti-Rutschauflage
- 3 Lenkrollen Vollgummi, für Tische und Schränke mit Beinen ausgeformt
- Tragkraft pro Stück: 150 kg
- Tiefe: 177 mm
- Ladehöhe: 16 mm
- Gewicht 4 Stück: 10 kg
Lieferumfang: - 1 Satz = 4 Stück (in einer Kunststoffbox)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Bereifung: | TPE-Bereifung | Breite: | 361 mm | Gewicht: | 9,48 kg | Höhe: | 87 mm | Länge: | 361 mm | Radgröße: | 50 x 18 mm | Tragkraft: | 150 kg | Typ: | Eckenroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 148,84* | € 172,41* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 149,79* | € 173,63* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 151,23* | € 175,70* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 155,85* | € 180,77* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 165,60* | € 201,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 41,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|