Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra22902 Herst.-Nr.: 22902 EAN/GTIN: 4017976229027 |
| |
|
| | |
| Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, 1200 kg, zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen, Höhe 140/422 mm. Produktbeschreibung: - Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken
- stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen
- pulverbeschichtet, blau RAL 5007
- über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar
Technische Details: - Höhe ohne Fahrgestell 140 mm
- Höhe mit Fahrgestell 422 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Gewicht: | 18 kg | Höhe: | 140 mm | Ladeflächenbreite: | 1010 mm | Ladeflächenhöhe: | 422 mm | Ladeflächenlänge: | 1210 mm | Tragkraft: | 1200 kg | Typ: | Palettenfahrgestell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra möbelroller, allzweckroller, Ballenwagen, Doppelstirnwandwagen, Dreiwandwagen, Fetra, Kastenwagen, Längswandwagen, Plattenwagen, Rungenwagen, Schiebebügelwagen, Seitenbügelwagen, Stirnwandwagen, Tischwagen, Transportwagen, Vierwandwagen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,71* | € 133,07* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,14* | € 133,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,83* | € 133,91* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,72* | € 135,55* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 124,94* | € 159,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|