Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell 22811/7016 für Gitterboxen u. Flachpaletten,Tragk. 1050 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgestell 22811/7016 für Gitterboxen und Flachpaletten
Paletten-Fahrgestell 22811/7016 für Gitterboxen und Flachpaletten
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra22811_7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22811_7016
EAN/GTIN:
     4017976655291
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter

Palettenfahrgestell für Flachpaletten und Gitterboxen, aus der GREY EDITION

Produktbeschreibung:

  • Winkelstahl-Schweißkonstruktion
  • 4 Fangecken
  • Tragkraft bis 1200 kg
  • Elastic-Vollgummi Bereifung, geringer Rollwiderstand
  • pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Naben mit Kugellager
  • gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
855 mm
Gewicht:
35 kg
Höhe:
329 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Ladeflächenhöhe:
282 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Länge:
1255 mm
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Palettenfahrgestell
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, fetra gitterbox, gitter behälter, gitterboxen 1200kg tragkraft, ESD-Paletten-Fahrgestell, Fahrgestell, Fetra, Paletten, Paletten-Fahrgestell, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,17*
€ 272,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,50*
€ 272,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,99*
€ 272,95*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 236,64*
€ 279,52*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,75*
€ 329,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,04*
€ 370,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,76*
€ 347,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921/7016
ab € 109,37*
Zubehör
Fetra
22892/7016
ab € 142,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.