Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell 22799, Tragkraft 750 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgestell 22799, Tragkraft 500 kg
Paletten-Fahrgestell 22799, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra22799
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22799
EAN/GTIN:
     4017976227993
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell

Paletten-Fahrgestell für mittlere Belastungen und für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß.

Produktbeschreibung:

  • robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • geräuscharmer Lauf
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
655 mm
Gewicht:
30 kg
Höhe:
329 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Ladeflächenhöhe:
282 mm
Ladeflächenlänge:
810 mm
Länge:
855 mm
Radgröße:
200 x 40 mm
Tragkraft:
750 kg
Typ:
Palettenfahrgestell
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell fetra, palettenfahrgestell, Ballenwagen, Doppelstirnwandwagen, Dreiwandwagen, Fetra, Kastenwagen, Längswandwagen, Plattenwagen, Rungenwagen, Schiebebügelwagen, Seitenbügelwagen, Stirnwandwagen, Tischwagen, Transportwagen, Vierwandwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 181,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 182,25*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 184,16*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 186,57*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 173,93*
€ 219,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22919
ab € 94,66*
Zubehör
Fetra
22899
ab € 90,36*
Zubehör
Fetra
22909
ab € 92,70*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.