Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Nietzange für 3 - 6,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Nietzange für 3 - 6,4 mm
Scheren-Nietzange für 3 - 6,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-facomY.113C
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     Y.113C
EAN/GTIN:
     3662424100154
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Scherennietgerät

facom Scherennietgerät ist geeignet für den intensiven Gebrauch, insbesondere auf Baustellen.

Produktbeschreibung:

  • für Aluniete: Ø 6,4 mm
  • für Stahlniete:Ø 5 mm

Lieferumfang:

  • 5 Mundstücken: Ø 3 bis 3,2 mm - 4 mm - 4,8 bis 5 mm - 6 mm bis 6,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,11 kg
Typ:
Nietzange
Weitere Suchbegriffe: facom scherennietgerät, scherennietgerät, facom, Zangen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,57*
€ 120,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,15*
€ 236,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,93*
€ 253,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,59*
€ 278,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
497.32
ab € 71,26*
Ähnlich
Facom
499.32
ab € 71,32*
Ähnlich
Facom
PWF250CPEPB
ab € 46,59*
Ähnlich
Facom
192A.16CPE
ab € 18,47*
Ähnlich
Facom
DM.CCPB
ab € 42,39*
Ähnlich
Facom
Y.103CPB
ab € 19,17*
Ähnlich
Facom
Y.116CPB
ab € 99,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.