| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomV.402F Herst.-Nr.: V.402F EAN/GTIN: 3148518302661 |
| |
|
| | |
| facom Druck-Bandschleifer mit langem, schmalem Arm 10 mm für Arbeiten auf engstem Raum. Produktbeschreibung: - effizienter und robuster Hochleistungsmotor
- mehrfach verstellbarer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten auch beim Dauereinsatz
- bedienerfreundliches Band-Schnellwechselsystem
- stufenloser feinfühliger Schalter für maximale Kontrolle
- Erstlieferung des Werkzeugs mit 3 Schleifbändern: 2 Bänder mit Körnung 120 und 1 Band mit Körnung 80
- Arbeitsdruck: 6,2 bar
- durchschnittlicher Luftverbrauch: 110 l/min
- Luftanschluss: 1/4 Zoll
- Mindestschlauchdurchmesser: 10 mm
- Mindestschlauchdurchmesser: 3/8 Zoll
- Vibration: < 2,50 m/s²/a
- Vibration: 0,63 m/s²/K
- Schalldruck: 86,10 dB(A)
- Schalleistung: 97,07 dB(A)
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 16000 U/min | Gewicht: | 0,8 kg | Höhe: | 83 mm | Länge: | 283 mm | Typ: | Bandschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluft bandschleifer, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluft-Nadelabklopfer, Druckluft-Säbelsäge, Druckluft-Schlauchaufroller, Druckluft-Umschaltknarre, Druckluftwerkzeuge, Facom |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,94* | € 158,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 127,47* | € 159,23* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,30* | € 170,10* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 135,78* | € 182,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,00* | € 215,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|