Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Toolbox Werkzeugkasten 26 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro Toolbox Werkzeugkasten 26 Zoll, LxBxH: 66,70 x 30,1 x 27,5 cm
Pro Toolbox Werkzeugkasten 26 Zoll, LxBxH: 66,70 x 30,1 x 27,5 cm
Artikel-Nr.:
     415-facomBP.P26APB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BP.P26APB
EAN/GTIN:
     3662424149870
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
facom werkzeugbox

facom Werkzeugkasten aus Kunststoff.

Produktbeschreibung:

  • Material verstärkt: stoßfest und beständig gegen übliche Chemikalien
  • verstärkte Polypropylen-Rückseite
  • Metalldraht-Scharniere
  • 6 herausnehmbare Fächer, für die Aufbewahrung von Kleinteilen
  • sicherer und komfortabler Aluminiumgriff
  • 2 Bit-Halter auf beiden Seiten des Tabletts zum automatischen Öffnen und Schließen der Fächer
  • keine Gefahr des Verschütten der Schrauben während des Transports
  • Nutzlast 35 kg
  • wasserdicht gemäß IP54
Weitere Informationen:
Breite:
368 mm
Farbe:
schwarz / rot
Gewicht:
2,94 kg
Höhe:
273 mm
Länge:
650 mm
Typ:
Werkzeugkasten
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Container-Werkzeugkoffer, Facom, Laptop-Tasche, Organizer, Trolley, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 33,76*
€ 45,01*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,87*
€ 52,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,44*
€ 57,84*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,77*
€ 58,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BT.11A
ab € 48,93*
Ähnlich
Facom
JET.C4M3A
ab € 612,07*
Ähnlich
Facom
JET.CR4M3A
ab € 670,82*
Ähnlich
Facom
BP.P20APB
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.