| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomBP.P20APB Herst.-Nr.: BP.P20APB EAN/GTIN: 3662424149887 |
| |
|
| | |
| facom Werkzeugkasten aus Kunststoff. Produktbeschreibung: - Material verstärkt: stoßfest und beständig gegen übliche Chemikalien
- verstärkte Polypropylen-Rückseite
- Metalldraht-Scharniere
- 3 herausnehmbare Fächer, für die Aufbewahrung von Kleinteilen
- sicherer und komfortabler Aluminiumgriff
- 2 Bit-Halter auf beiden Seiten des Tabletts zum automatischen Öffnen und Schließen der Fächer
- keine Gefahr des Verschütten der Schrauben während des Transports
- Nutzlast 25 kg
- wasserdicht gemäß IP54
Weitere Informationen: | | Breite: | 268 mm | Farbe: | schwarz / rot | Gewicht: | 2,3 kg | Höhe: | 273 mm | Länge: | 502 mm | Typ: | Werkzeugkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Container-Werkzeugkoffer, Facom, Laptop-Tasche, Organizer, Trolley, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,80* | € 39,83* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 31,59* | € 45,87* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,37* | € 51,46* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,16* | € 52,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,98* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|