| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facom2250 Herst.-Nr.: 2250 EAN/GTIN: 3148517242449 |
| |
|
| | |
| facom Werkbank für Wartungsarbeiten Produktbeschreibung: - Länge der Arbeitsplatte: 2 m
- Breite der Arbeitsplatte: 750 mm
- Höhe: 860 mm
- 40 mm starke Arbeitsplatte aus behandeltem, mehrschichtverleimtem Buchenholz
- Befestigungsmöglichkeit für einen Schubfachcontainer 2235.AT
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 70,5 kg | Höhe: | 860 mm | Länge: | 750 mm | Tiefe: | 2000 mm | Typ: | Werkbank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank facom, kastenwerkbank, arbeiten, Facom, ordnen, Schränke, Schubfächer, verstauen, Werk-Bank, Werkbank, Werkstattbank.Werkstatt-bank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 798,35* | € 949,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 881,59* | € 1.009,78* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 845,41* | € 1.014,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 990,46* | € 1.142,87* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 923,39* | € 1.182,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|