Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock mit Drehteller, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubstock mit Drehteller, 125 mm
Schraubstock mit Drehteller, 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-facom1224.125
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1224125
EAN/GTIN:
     3148519276152
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Schraubstock Drehplatte

facom Werkbank-Schraubstock für Industrie und Wartung.

Produktbeschreibung:

  • 360° drehbar
  • Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
  • große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
  • auswechselbare, parallele Backen
  • hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
  • abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
  • Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
  • Betätigungsspindel brüniert
  • in verschiedenen Größen erhältlich (bitte passenden Art-Nr. auswählen)
  • Härte: 40/46 HRc
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Höhe:
178 mm
Länge:
380 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,47*
€ 296,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 248,64*
€ 297,63*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,42*
€ 337,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,52*
€ 463,48*
Frei Haus
ab € 416,15*
€ 502,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,45*
€ 401,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
1224.100E
ab € 168,65*
Ähnlich
Facom
1224.100
ab € 202,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.