Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Elektronikpinzette ELORA-5270-STE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Elektronikpinzette ELORA-5270-STE
ESD-Elektronikpinzette ELORA-5270-STE
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo5270000007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5270000007000
EAN/GTIN:
     4022989129158
Suchbegriffe:
Computer-Pinzette
Elektronik-Pinzette
Elektronik-Pinzetten
Elektronikpinzette

Für alle feinen Greif- und Montagearbeiten ist der ESD-Elektronikpinzette ELORA-STE einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • Beschichtung blendfrei schwarz
  • glatte Griff- und Greifflächen
  • Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm
  • antimagnetisch, säurefest
  • rostfreier Spezial-Chrom-Nickel-Edelstahl
  • ESD: DIN IEC 61340-5-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Gewicht:
18 g
Länge:
122 mm
Typ:
Pinzette
Weitere Suchbegriffe: Elektronikpinzetten, Radiopinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette fein, präzisions pinzette, Bestückungspinzette, Elora, ESD-Bestückungspinzette, ESD-Elektronikpinzette, Greifpinzette, IC-Pinzette, Kreuzpinzette, Pinzetten, Universalpinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
5160000007000
ab € 13,39*
Ähnlich
Elora
5260000007000
ab € 17,24*
Ähnlich
Elora
5280000007000
ab € 17,34*
Ähnlich
Elora
5330000007000
ab € 16,74*
Ähnlich
Elora
5340000007000
ab € 15,49*
Ähnlich
Elora
5350000007000
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.