Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Schraubendreher-Einsatz 1/4 ELORA-3000-IS 1,0 x 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Impact-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll ELORA-3000-IS 1,0 x 5,5 mm
Impact-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll ELORA-3000-IS 1,0 x 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo3000010555200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3000010555200
EAN/GTIN:
     4022989084631
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz

Für den Einsatz auf Schlitzschrauben ist der Impact-Schraubendreher-Einsatz 1/4" ELORA-3000-IS zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
  • Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173
  • Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll Sechskant
Ausführung:
schlagfest
Gewicht:
7,5 g
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Länge:
39 mm
Typ:
Schlitz-Bit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 8,00*
ab € 1,82*
€ 2,83*
Lager 415
unbekannt
7
€ 19,95*
ab € 1,96*
€ 3,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 14 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 21 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 23,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3090000102000
ab € 19,04*
Zubehör
Elora
3090000002000
ab € 19,08*
Zubehör
Elora
3415000000000
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.