Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0955021652100 Herst.-Nr.: 0955021652100 EAN/GTIN: 4022989109815 |
| |
|
| | |
| Für gehärteten Stahldraht, Pianodraht (Zugfestigkeit 2300 N/mm²) ist der VDE-Kraft-Seitenschneider ELORA-955 einsetzbar. Produktbeschreibung: - hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
- maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung
- Schneidenhärte: 63-65 HRC
- verchromt, poliert, mit rutschfesten QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
- Schenkel VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900
- ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601
Draht-Ø: - ELORA-955-165: 2,0 mm
- ELORA-955-200: 2,5 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | VDE | Gewicht: | 185 g | Länge: | 160 mm | Typ: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 30,20* | € 40,80* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 34,32* | € 50,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|